OBO BETTERMANN - Conjunto tapa marco redondo RKS2R4V20 salida diámetro 215mm - 7409258
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de casete - 110 mm
Altura de nivelación - 110...155 mm
Profundidad de penetración en el suelo - 20 mm
Mantenimiento del suelo - Seco
Modelo - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7409258
Ref.Sonepar
727066
EAN
4012195867395
Altura de casete:
110 mm
Altura de nivelación:
110...155 mm
Profundidad de penetración en el suelo:
20 mm
Mantenimiento del suelo:
Seco
Modelo:
Redondo
Material:
Acero inoxidable
Número de salidas del conducto:
1
Tipo de salida de conducto:
Orientable
Parte del chasis para cubetas del dispositivo:
sí
Diámetro de empotramiento:
215 mm
Número de electrodomésticos para integrar:
6
Número de compartimentos del dispositivo:
2
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


