OBO BETTERMANN - Conjunto tapa marco RKSN24VS20 salida 200x200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de casete - 105 mm
Profundidad de penetración en el suelo - 20 mm
Mantenimiento del suelo - Seco
Modelo - Cuadrado
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7409208
Ref.Sonepar
264384
EAN
4012195867128
Altura de casete:
105 mm
Profundidad de penetración en el suelo:
20 mm
Mantenimiento del suelo:
Seco
Modelo:
Cuadrado
Material:
Acero inoxidable
Número de salidas del conducto:
1
Tipo de salida de conducto:
Orientable
Parte del chasis para cubetas del dispositivo:
sí
Longitud de empotramiento:
201 mm
Anchura de empotramiento:
201 mm
Número de electrodomésticos para integrar:
6
Número de compartimentos del dispositivo:
2
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


