OBO BETTERMANN - Conjunto tapa marco RKSN29VS25 salida 242x243mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de casete - 110 mm
Profundidad de penetración en el suelo - 25 mm
Mantenimiento del suelo - Seco
Modelo - Cuadrado
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7409220
Ref.Sonepar
528308
EAN
4012195867234
Altura de casete:
110 mm
Profundidad de penetración en el suelo:
25 mm
Mantenimiento del suelo:
Seco
Modelo:
Cuadrado
Material:
Acero inoxidable
Número de salidas del conducto:
1
Tipo de salida de conducto:
Orientable
Parte del chasis para cubetas del dispositivo:
sí
Longitud de empotramiento:
244 mm
Anchura de empotramiento:
244 mm
Número de electrodomésticos para integrar:
12
Número de compartimentos del dispositivo:
3
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


