OBO BETTERMANN - Contratuerca 116 PG13 gris

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 13.5

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

2043130

Ref.Sonepar

692278

EAN

4012195178996

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

13.5

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

sí

Color:

Gris

Contratuerca rosca PG13 de poliestirol de color gris claro. El accesorio se enmarca dentro de la gama 116, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN