OBO BETTERMANN - Contratuerca 169/MS PG21 latón - 2091216

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 21

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Niquelado

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

2091216

Ref.Sonepar

692315

EAN

4012195194835

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

21

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Contratuerca de latón niquelado con rosca PG21. Este accesorio se enmarca dentro de la gama 169, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN