OBO BETTERMANN - Contratuerca 169/MS PG48 latón

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 48

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Niquelado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2091488

Ref.Sonepar

692318

EAN

4012195195078

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

48

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Contratuerca de latón niquelado con rosca PG48. Este accesorio se enmarca dentro de la gama 169, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN