OBO BETTERMANN - Contratuerca poliamida 116 VDE M25x1,5 gris - 2048930

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Contratuerca poliamida 116 VDE M25x1,5 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 25

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2048930

Ref.Sonepar

278307

EAN

4012195944591

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

25

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Color:

Gris

Contratuerca rosca M25x1,5 de poliamida de color gris claro. El accesorio se enmarca dentro de la gama 116, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN