OBO BETTERMANN - Cruce RKM 630FS con unión rápida

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de bandeja porta cables - 60 mm

  • Anchura de bandeja porta cables - 300 mm

  • Modelo - Conector integrado

  • Compatible con la integridad del circuito - no

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7027007

Ref.Sonepar

528292

EAN

4012195927419

Altura de bandeja porta cables:

60 mm

Anchura de bandeja porta cables:

300 mm

Modelo:

Conector integrado

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Cruce con sistema de conexión rápida para todos los tipos de bandejas portacables con una altura de ala de 60mm. Este accesorio de acero galvanizado en banda dispone de una anchura de 300mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama RKM, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN