OBO BETTERMANN - Cuadro distribución SDB 05L PS poliestirol gris claro - 2008824
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 5
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2008824
Ref.Sonepar
385275
EAN
4012196465712
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
5
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
carril DIN:
sí
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP66
Altura:
150 mm
Anchura:
190 mm
Profundidad:
125 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


