OBO BETTERMANN - Curva 90° 20815 15x201mm galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7061447
Ref.Sonepar
572779
EAN
4012196224050
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Curva de 90° indicada para todas las bandejas con una altura de ala de 15mm. Este accesorio de acero galvanizado en caliente por inmersión dispone de una anchura de 200mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama RB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN