OBO BETTERMANN - Curva 90° bandeja escalera 110x600mm acero galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6225152
Ref.Sonepar
385517
EAN
4012196443987
Curva de 90° horizontal LB para todas las bandejas de escalera de ala de 110mm. Este accesorio en acero galvanizado en caliente por inmersión incluye peldaño soldado. Así, dispone de un espesor de chapa de 1,5mm y de una anchura de 600mm. Además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama LB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN