OBO BETTERMANN - Curva 90° enchufable M20 acero electrocincado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046809
Ref.Sonepar
1007205
EAN
4012196387823
Curva de acero electrogalvanizado enchufable con diámetro de 22,6mm. Esta curva de 90° con manguitos moldeados para tubos de instalación eléctrica se caracteriza por disponer de pared interior sin rebabas. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SBN20, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN