OBO BETTERMANN - Curva 90° enchufable M25 acero electrocincado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Calidad de cobertura superficial - Recubrimiento de zinc galvanizado
Superficie pulida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046810
Ref.Sonepar
315811
EAN
4012196387830
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Calidad de cobertura superficial:
Recubrimiento de zinc galvanizado
Superficie pulida:
no
Superficie de barrido:
no
Libre de halógenos:
sí
Para diámetro nominal de tubo:
25 mm
Diámetro:
28 mm
Modelo:
Conexión
Con manguito:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


