OBO BETTERMANN - Curva 90° para bandeja escalera 60x300mm acero ST galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6225044
Ref.Sonepar
1267662
EAN
4012196443611
Curva de 90° horizontal LB para todas las bandejas de escalera de ala de 60mm. Este accesorio en acero galvanizado en banda incluye peldaño soldado. Así, dispone de un espesor de chapa de 1,5mm y de una anchura de 300mm. Además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama LB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN