OBO BETTERMANN - Curva 90° RB 90 130 110x300 galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7127320
Ref.Sonepar
929129
EAN
4012196814817
Curva de 90° para bandejas portacables de ala de 110mm. Este accesorio en acero galvanizado en caliente por inmersión dispone de una anchura de 300mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama RB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN