OBO BETTERMANN - Curva 90° RB 90 620 60x200 galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Horizontal
Codo (valor) - 90°
Radio interior - 50 mm
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6043224
Ref.Sonepar
145303
EAN
4012196050543
Cambio de dirección:
Horizontal
Codo (valor):
90°
Radio interior:
50 mm
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
200 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector incluido
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


