OBO BETTERMANN - Curva 90° RBM90 110x100 FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6041860
Ref.Sonepar
826980
EAN
4012195880608
Curva de 90° Magic con sistema de conexión rápida para todos los tipos de bandejas portacables con la altura del ala de 110mm. Este accesorio de acero galvanizado en caliente por inmersión dispone de una anchura de 100mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama RBM, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN