OBO BETTERMANN - Curva 90° RBM90 60x100 FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Horizontal
Codo (valor) - 90°
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 100 mm
Grosor del material - 1.25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6041150
Ref.Sonepar
572990
EAN
4012195881889
Cambio de dirección:
Horizontal
Codo (valor):
90°
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
100 mm
Grosor del material:
1.25 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Conector integrado
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


