OBO BETTERMANN - Curva 90° WLB VANO ancho 110x600mm ST FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6312470
Ref.Sonepar
939178
EAN
4012196302413
Curva de 90° horizontal WLB para todos los tipos de bandejas de vanos de 110mm en acero galvanizado en caliente por inmersión. Este accesorio dispone de una anchura de 600mm y de una longitud de 2000mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama WLB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN