OBO BETTERMANN - Curva 90° WRB 130 FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6098308
Ref.Sonepar
1267660
EAN
4012196351916
Curva de 90° WRB en acero galvanizado en banda. Este accesorio horizontal está indicado para todos los sistemas de bandejas de vanos anchos con la altura del ala de 110mm. Así, el dispositivo garantiza aumentar la estabilidad y dispone de una anchura de 300mm. Además, el accesorio se enmarca dentro de la gama WRB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN