OBO BETTERMANN - CURVA DE 90° SLB 90 1150R3 FT, PARA BANDEJA DE ESCALERA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6225180
Ref.Sonepar
968393
EAN
4012196444038
Curva de 90° horizontal SLB para todas las bandejas de escalera de ala de 110mm. Este accesorio en acero galvanizado en caliente por inmersión incluye peldaño soldado. Así, dispone de un espesor de chapa de 2mm y de una anchura de 500mm. Además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SLB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN