OBO BETTERMANN - Curva diámetro 20mm acero galvanizado caliente

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Curva diámetro 20mm acero galvanizado caliente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Calidad de cobertura superficial - Otros

  • Superficie pulida - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2046817

Ref.Sonepar

385314

EAN

4012196387960

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Calidad de cobertura superficial:

Otros

Superficie pulida:

no

Superficie de barrido:

no

Libre de halógenos:

sí

Para diámetro nominal de tubo:

20 mm

Diámetro:

20.6 mm

Modelo:

Conexión

Con manguito:

sí

Curva de acero galvanizado en caliente enchufable con diámetro de 20,6mm. Esta curva de 90° con manguitos moldeados para tubos de instalación eléctrica se caracteriza por disponer de pared interior sin rebabas. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SBN20, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN