OBO BETTERMANN - Curva diámetro 20mm acero pintado negro brillante RAL9005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046825
Ref.Sonepar
1047779
EAN
4012196388073
Curva de acero con revestimiento de color negro con un diámetro de 20,6mm. Este Curva de 90° enchufable con manguitos moldeados para tubos de instalación eléctrica se caracteriza por disponer de pared interior sin rebabas. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SBN20, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN