OBO BETTERMANN - Curva diámetro 25mm acero galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046818
Ref.Sonepar
856769
EAN
4012196387991
Curva de acero galvanizado en caliente enchufable con diámetro de 25,6mm. Esta curva de 90° con manguitos moldeados para tubos de instalación eléctrica se caracteriza por disponer de pared interior sin rebabas. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SBN25, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN