OBO BETTERMANN - Curva diámetro 32mm acero galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Calidad de cobertura superficial - Otros
Superficie pulida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046819
Ref.Sonepar
385315
EAN
4012196388004
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Calidad de cobertura superficial:
Otros
Superficie pulida:
no
Superficie de barrido:
no
Libre de halógenos:
sí
Para diámetro nominal de tubo:
32 mm
Diámetro:
32.7 mm
Modelo:
Conexión
Con manguito:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


