OBO BETTERMANN - Curva diámetro 50mm acero galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046821
Ref.Sonepar
919447
EAN
4012196388028
Curva de acero galvanizado en caliente enchufable con diámetro de 51mm. Esta curva de 90° con manguitos moldeados para tubos de instalación eléctrica se caracteriza por disponer de pared interior sin rebabas. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SBN50, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN