OBO BETTERMANN - Curva horizontal 90° RB90640 60x400 acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Horizontal
Codo (valor) - 90°
Radio interior - 150 mm
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7001290
Ref.Sonepar
385543
EAN
4012196211647
Cambio de dirección:
Horizontal
Codo (valor):
90°
Radio interior:
150 mm
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
400 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


