OBO BETTERMANN - Curva M63x1,5 acero galvanizado caliente - 2046792

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Calidad de cobertura superficial - Otros

  • Superficie pulida - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2046792

Ref.Sonepar

649464

EAN

4012196387663

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Calidad de cobertura superficial:

Otros

Superficie pulida:

no

Superficie de barrido:

no

Libre de halógenos:

sí

Para diámetro nominal de tubo:

63 mm

Diámetro:

63 mm

Modelo:

Rosca

Con manguito:

sí

Curva de acero galvanizado en caliente roscado M63x1,5. El codo de 90° para tubos de instalación eléctrica con extremos roscados dispone de pared interior sin rebabas. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SBNM63, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN