OBO BETTERMANN - Curva variable RBMV 610 FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Horizontal
Codo (valor) - Ajustable
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 100 mm
Grosor del material - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6040500
Ref.Sonepar
573473
EAN
4012195992219
Cambio de dirección:
Horizontal
Codo (valor):
Ajustable
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
100 mm
Grosor del material:
1 mm
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


