OBO BETTERMANN - Curva vertical 90° ascendente RBV 110 S-FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Ascenso verticalmente
Codo (valor) - 90°
Altura de bandeja porta cables - 110 mm
Anchura de bandeja porta cables - 100 mm
Grosor del material - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7007310
Ref.Sonepar
385550
EAN
4012195711711
Cambio de dirección:
Ascenso verticalmente
Codo (valor):
90°
Altura de bandeja porta cables:
110 mm
Anchura de bandeja porta cables:
100 mm
Grosor del material:
1 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


