OBO BETTERMANN - Curva vertical 90° ascendente RBV 610S V2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Ascenso verticalmente
Codo (valor) - 90°
Tipo de fabricación - Pieza completa elevadora ajustable vertical
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7007105
Ref.Sonepar
385548
EAN
4012195688556
Cambio de dirección:
Ascenso verticalmente
Codo (valor):
90°
Tipo de fabricación:
Pieza completa elevadora ajustable vertical
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
100 mm
Grosor del material:
1 mm
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


