OBO BETTERMANN - Curva vertical 90° ascendente RBV 830 S-FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Ascenso verticalmente
Codo (valor) - 90°
Tipo de fabricación - Pieza completa elevadora ajustable vertical
Altura de bandeja porta cables - 85 mm
Anchura de bandeja porta cables - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7007239
Ref.Sonepar
446291
EAN
4012195863526
Cambio de dirección:
Ascenso verticalmente
Codo (valor):
90°
Tipo de fabricación:
Pieza completa elevadora ajustable vertical
Altura de bandeja porta cables:
85 mm
Anchura de bandeja porta cables:
300 mm
Grosor del material:
1 mm
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Color:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


