OBO BETTERMANN - Curva vertical 90° descendente RBV 660F FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7007080
Ref.Sonepar
1177838
EAN
4012195863328
Curva vertical de 90° descendente indicada para todas las bandejas con una altura de ala de 60mm. Este accesorio de acero galvanizado en caliente por inmersión dispone de una anchura de 600mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama RBV, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN