OBO BETTERMANN - Derivación 113/16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 6.5...10.5 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2024160
Ref.Sonepar
290956
EAN
4012195162919
Tipo de rosca:
PG
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
6.5...10.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Resistente a los impactos:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
no
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


