OBO BETTERMANN - Derivación cruz / T libre de halógenos WDKH-T30045 30x45mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 30 mm
Anchura - 45 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6175698
Ref.Sonepar
697889
EAN
4012195814160
Altura:
30 mm
Anchura:
45 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Número RAL:
9010
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


