OBO BETTERMANN - Derivación cruz / T libre de halógenos WDKH-T60090 60x90mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 94 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6175706
Ref.Sonepar
697898
EAN
4012195814184
Altura:
60 mm
Anchura:
94 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


