OBO BETTERMANN - Derivación en T RT630 60x300 galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 300 mm
Tipo de fabricación - Pieza en T horizontal
Modelo - Conector incluido
Radio interior - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6043437
Ref.Sonepar
127154
EAN
4012196051199
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
300 mm
Tipo de fabricación:
Pieza en T horizontal
Modelo:
Conector incluido
Radio interior:
50 mm
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


