OBO BETTERMANN - Derivación ISCON 1000 diámetro 23mm 25m negro (Rollo)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del conductor - 23 mm
Número de hilos del conductor - 7
Material del conductor - Cobre
Característica del material - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5408002
Ref.Sonepar
385376
EAN
4012195674573
Diámetro del conductor:
23 mm
Número de hilos del conductor:
7
Material del conductor:
Cobre
Característica del material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Modelo aislado con resistencia de alta tensión:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


