OBO BETTERMANN - Derivación ISCON PR 90 SW bobina 100m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5408018
Ref.Sonepar
1258383
EAN
4012196591657
Derivación isCon Premium en negro probado contra descargas de rayo. Este accesorio libre de halógenos, sin cloro, flúor ni bromo dispone de protección mecánica adicional y de una carga de carga de fuego 4,2kWh/m. Así, y sin cargas deslizantes, pueden utilizarse en las áreas con riesgo de explosión zona EX 1/2 y 21/22 si se respetan las actuales instrucciones de montaje. Además, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN