OBO BETTERMANN - Derivación rápida RAAM 35x100 FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 35 mm
Anchura de salida de bandeja porta cables - 100 mm
Radio interior - 150 mm
Calibre maestro de agujeros OTAN - no
Modelo - Conector integrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6041020
Ref.Sonepar
270055
EAN
4012195881353
Altura de bandeja porta cables:
35 mm
Anchura de salida de bandeja porta cables:
100 mm
Radio interior:
150 mm
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Conector integrado
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


