OBO BETTERMANN - Derivación rápida RAAM 60x150 FS

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de bandeja porta cables - 60 mm

  • Anchura de salida de bandeja porta cables - 150 mm

  • Calibre maestro de agujeros OTAN - no

  • Modelo - Conector integrado

  • Compatible con la integridad del circuito - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6041232

Ref.Sonepar

270053

EAN

4012195878575

Altura de bandeja porta cables:

60 mm

Anchura de salida de bandeja porta cables:

150 mm

Calibre maestro de agujeros OTAN:

no

Modelo:

Conector integrado

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Derivación simple con sistema de conexión rápida para todos los tipos de bandejas portacables con la altura del ala de 60mm. Este accesorio de acero galvanizado en banda dispone de una anchura de 150mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama RAAM, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN