OBO BETTERMANN - Derivación simple bandeja escalera 110x400 galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de viga lateral - Perfil plano
Tipo de travesaño - Perfil perforado
Anchura de salida de escalera porta cables - 400 mm
Altura de escalera porta cables - 110 mm
Radio interior - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6225934
Ref.Sonepar
528271
EAN
4012196445578
Tipo de viga lateral:
Perfil plano
Tipo de travesaño:
Perfil perforado
Anchura de salida de escalera porta cables:
400 mm
Altura de escalera porta cables:
110 mm
Radio interior:
300 mm
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


