OBO BETTERMANN - Derivación T libre de halógenos 15x30mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 18.5 mm
Anchura - 30 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6175690
Ref.Sonepar
697883
EAN
4012195934189
Altura:
18.5 mm
Anchura:
30 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


