OBO BETTERMANN - Derivación T RTM 60x150 FS

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de bandeja porta cables - 60 mm

  • Anchura de bandeja porta cables - 150 mm

  • Tipo de fabricación - Pieza en T horizontal

  • Modelo - Conector integrado

  • Calibre maestro de agujeros OTAN - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6041322

Ref.Sonepar

270060

EAN

4012195879008

Altura de bandeja porta cables:

60 mm

Anchura de bandeja porta cables:

150 mm

Tipo de fabricación:

Pieza en T horizontal

Modelo:

Conector integrado

Calibre maestro de agujeros OTAN:

no

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Derivación en T Magic con sistema de conexión rápida para todos los tipos de bandejas portacables con la altura del ala de 60mm. Este accesorio de acero galvanizado en banda dispone de una anchura de 150mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama RTM, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN