OBO BETTERMANN - Derivación WDK/HK 60150 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 150 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6024769
Ref.Sonepar
385407
EAN
4012196638659
Altura:
60 mm
Anchura:
150 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Película protectora:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


