OBO BETTERMANN - Derivación WDK/HT 15030 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 18.5 mm
Anchura - 30 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Material - Plástico
Libre de halógenos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6161928
Ref.Sonepar
53856
EAN
4012196580644
Altura:
18.5 mm
Anchura:
30 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Película protectora:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


