OBO BETTERMANN - Derivación WDK/HT 15030 BLP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 18.5 mm
Anchura - 30 mm
Altura de salida - 15 mm
Ancho de salida - 17.5 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6192459
Ref.Sonepar
251974
EAN
4012196796212
Altura:
18.5 mm
Anchura:
30 mm
Altura de salida:
15 mm
Ancho de salida:
17.5 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


