OBO BETTERMANN - Derivación WDK/HT 20020 BLP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 20 mm
Anchura - 20 mm
Altura de salida - 20 mm
Ancho de salida - 20 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6192475
Ref.Sonepar
251982
EAN
4012196796274
Altura:
20 mm
Anchura:
20 mm
Altura de salida:
20 mm
Ancho de salida:
20 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


