OBO BETTERMANN - Derivación WDK/HT 25040 BLP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 25 mm
Anchura - 40 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Material - Plástico
Libre de halógenos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6192491
Ref.Sonepar
251987
EAN
4012196796335
Altura:
25 mm
Anchura:
40 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


