OBO BETTERMANN - Derivación WDK/HT 30045 BLP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 30 mm
Anchura - 45 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Material - Plástico
Libre de halógenos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6192521
Ref.Sonepar
686794
EAN
4012196497249
Altura:
30 mm
Anchura:
45 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


